Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RZ.100.1 Korkea Z-kiinnike 2 tuuman ruostumaton teräs | AA4BGD 12C849

QUAKEHOLD! RZ.100.1 Korkea Z-kiinnike 2 tuuman ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA4BGD Malli: RZ.100.1Ristiviite: 12C849

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea Z-kannatin
VäriHopea
KäytettyKiinnittää laitteet, joissa on säädettävät jalat, joiden vapaa lattia on 2 ". Seinään kiinnitettävät laitteet tarvitsevat kaksi Z-kiinnikettä etujalkoissa. Laitteet, joissa ei ole seinää takana, tarvitsevat neljä Z-kiinnikettä.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyHinta
QUAKEHOLD! RZ.050.1 Korkea Z-kiinnike 1 tuuman ruostumaton teräs | AA4BGC 12C848 RZ.050.1Kiinnittää laitteet, joissa on säädettävät jalat, joiden vapaa lattia on 1 ". Seinään kiinnitettävät laitteet tarvitsevat kaksi Z-kiinnikettä etujalkoissa. Laitteet, joissa ei ole seinää takana, tarvitsevat neljä Z-kiinnikettä.€123.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RZ.100.1 Korkea Z-kiinnike 2 tuuman ruostumatonta terästä
€136.97 / yksikkö