Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RW.CTW.B.1 Cart-to-wall hihna musta | AA4BFW 12C841

QUAKEHOLD! RW.CTW.B.1 Cart-to-wall hihna musta

Varastossa
Tuote: AA4BFW Malli: RW.CTW.B.1Ristiviite: 12C841

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCart-to-Wall hihna
VäriMusta
KäytettyKiinnittää kärryt, metrotelineet ja putkihuonekalut seinien nastoihin helposti irrotettavissa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUAKEHOLD! RW.CTW.G.1 Cart-to-wall hihna harmaa | AA4BFX 12C842 RW.CTW.G.1Harmaa€25.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RW.CTW.B.1 Cart-to-wall hihna musta
€25.54 / yksikkö