Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RW.2X48.W.2.1 Varusteet Seinähihna Valkoinen | AA4BFV 12C840

QUAKEHOLD! RW.2X48.W.2.1 Varusteen seinähihna valkoinen

Varastossa
Tuote: AA4BFV Malli: RW.2X48.W.2.1Ristiviite: 12C840

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarusteet Seinähihna
VäriValkoinen
KäytettyKiinnittää keittiön kokoiset jääkaapit, pakastimet ja vastaavat koon tavarat seinien tapeihin helposti irrotettavalla tavalla.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUAKEHOLD! RW.2X48.B.2.1 Varusteen seinähihna musta | AA4BFU 12C839 RW.2X48.B.2.1Musta€41.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RW.2X48.W.2.1 Varusteen seinähihna valkoinen
€41.59 / yksikkö