Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RW.1S.2X.1 Syttyvä kaapin joustintuki harmaa | AA4ALP 12C165

QUAKEHOLD! RW.1S.2X.1 Syttyvä kaappikiinnike, harmaa

Varastossa
Tuote: AA4ALP Malli: RW.1S.2X.1Ristiviite: 12C165

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä kaapin tukijalka
VäriHarmaa
KäytettyKiinnittää syttyvät kaapit seinätappeihin teollisuuskoukulla ja -silmukalla. Välttää tunkeutumista kaappiin ruuveilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RW.1S.2X.1 Syttyvä kaappikiinnike, harmaa
€211.92 / yksikkö