Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RDFMBAR6 Flex Mount Bar Musta 400 Lb. | AG2ADU 30ZM79

QUAKEHOLD! RDFMBAR6 Flex Mount Bar Musta 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AG2ADU Malli: RDFMBAR6Ristiviite: 30ZM79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlex-kiinnitystanko
VäriMusta
KäytettyKiinnitä erilaisia ​​tasapintaisia ​​laitteita FlexMount-tangolla, joka kiinnittyy tasaiseen pintaan ja toimii tukipisteenä FlexMount-kiinnittimillä kiinnitetyille laitteille.
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926305000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RDFMBAR6 Flex Mount Bar Musta 400 Lb.
€264.97 / yksikkö