Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RD.HP.3G.1 Hplc 3-pinoinen kiinnityssarja harmaa | AA4AKP 12C139

QUAKEHOLD! RD.HP.3G.1 Hplc 3-pinoinen kiinnityssarja harmaa

Varastossa
Tuote: AA4AKP Malli: RD.HP.3G.1Ristiviite: 12C139

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPLC 3-pinoinen kiinnityssarja
VäriHarmaa
KäytettySuojaa HPLC pohjasoljilla työtasolle ja laitteiden soljilla kolmeen pinottuun komponenttiin molemmin puolin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKäytettyHinta
QUAKEHOLD! RD.HP.2G.1 Hplc 2-pinoinen kiinnityssarja Harmaa | AA4AKN 12C138 RD.HP.2G.1HPLC 2-pinoinen kiinnityssarjaSuojaa HPLC pohjasoljilla työtasolle ja laitteiden soljet kahteen pinottuun komponenttiin molemmin puolin€37.91
QUAKEHOLD! RD.HP.4G.1 Hplc 4-pinoinen kiinnityssarja harmaa | AA4AKQ 12C140 RD.HP.4G.1HPLC 4-pinoinen kiinnityssarjaSuojaa HPLC pohjasoljilla työtasolle ja laitteiden soljet neljään pinottuun komponenttiin molemmin puolin€54.72
QUAKEHOLD! RD.HP.5G.1 Hplc 5-pinoinen kiinnityssarja Harmaa | AA4AKR 12C141 RD.HP.5G.1HPLC 5-pinoinen kiinnityssarjaSuojaa HPLC pohja soljilla työtasolle ja laitteiden soljet viiteen pinottuun komponenttiin molemmin puolin€64.00
QUAKEHOLD! RD.HP.6G.1 Hplc 6-pinoinen kiinnityssarja Harmaa | AA4AKT 12C142 RD.HP.6G.1HPLC 6-pinoinen kiinnityssarjaSuojaa HPLC pohjasoljilla työtasolle ja laitteiden soljet kuuteen pinottuun komponenttiin molemmin puolin€73.08
QUAKEHOLD! RD.HP.7G.1 Hplc 7-pinoinen kiinnityssarja Harmaa | AA4AKU 12C143 RD.HP.7G.1HPLC 7-pinoinen kiinnityssarjaSuojaa HPLC pohjasoljilla työtasolle ja laitteiden soljilla seitsemään pinottuun komponenttiin molemmin puolin€81.01
QUAKEHOLD! RD.HP.8G.1 Hplc 8-pinoinen kiinnityssarja harmaa | AA4AKV 12C144 RD.HP.8G.1HPLC 8-pinoinen kiinnityssarjaSuojaa HPLC pohjasoljilla työtasolle ja laitteiden soljilla kahdeksaan pinottuun komponenttiin molemmin puolin€90.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RD.HP.3G.1 Hplc 3-pinoinen kiinnityssarja harmaa
€46.42 / yksikkö