Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VC21174-122 Suljin 11mm Alumiini Sininen Pk1000 | AF7KGN 21RT06

QORPAK VC21174-122 Suljin 11mm Alumiini Sininen Pk1000

Varastossa
Tuote: AF7KGN Malli: VC21174-122Ristiviite: 21RT06

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€765.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliAlumiini
Värisininen
Ruuvin suljinkoko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PTFE / silikoni Septa Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK VC21170-122 Sulkeminen 11mm Aluminiumsilverpk1000 | AF7KBB 21RN63 VC21170-122Hopea€256.29
QORPAK VC21173-122 Suljin 11mm Alumiini Sininen Pk1000 | AF7KBK 21RN86 VC21173-122sininen€349.00
QORPAK VC21176-122 Suljin 11mm Alumiini Vihreä Pk1000 | AF7KBL 21RN87 VC21176-122Vihreä€349.00
QORPAK VC21179-122 Suljin 11mm alumiini punainen Pk1000 | AF7KBM 21RN88 VC21179-122punainen€349.00
QORPAK VC21186-122 Suljin 11mm Alumiini Keltainen Pk1000 | AF7KBN 21RN89 VC21186-122Keltainen€349.00
QORPAK VC21171-122 Sulkeminen 11mm Alumiini Hopea Pk1000 | AF7KFZ 21RR83 VC21171-122Hopea€576.07
QORPAK VC21177-122 Suljin 11mm Alumiini Vihreä Pk1000 | AF7KGP 21RT07 VC21177-122Vihreä€765.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VC21174-122 Suljin 11mm Alumiini Sininen Pk1000
€765.32 / yksikkö