Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VC11302-122 Suljin 9mm Polypropeeni Keltainen Pk1000 | AF7KFW 21RR71

QORPAK VC11302-122 Suljin 9mm Polypropeeni Keltainen Pk1000

Varastossa
Tuote: AF7KFW Malli: VC11302-122Ristiviite: 21RR71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€651.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriKeltainen
Ruuvin suljinkoko9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PTFE / silikoni Septa Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK VC11211-222 Sulkija 9mm polypropeenimusta Pk1000 | AF7KDK 21RP81 VC11211-222Musta€450.31
QORPAK VC11293-122 Sulkeminen 9 mm polypropeenisininen Pk1000 | AF7KEP 21RR17 VC11293-122sininen€537.30
QORPAK VC11294-122 Sulkija 9mm polypropeenivihreä Pk1000 | AF7KEQ 21RR18 VC11294-122Vihreä€537.30
QORPAK VC11295-122 Sulkeminen 9 mm polypropeeni Natural Pk1000 | AF7KER 21RR19 VC11295-122Luonnollinen€537.30
QORPAK VC11296-122 Sulkija 9mm polypropeenipunainen Pk1000 | AF7KET 21RR20 VC11296-122punainen€464.66
QORPAK VC11297-122 Sulkeminen 9 mm polypropeeni keltainen Pk1000 | AF7KEU 21RR21 VC11297-122Keltainen€464.66
QORPAK VC11203-122 Sulkija 9mm polypropeenimusta Pk1000 | AF7KFD 21RR34 VC11203-122Musta€459.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VC11302-122 Suljin 9mm Polypropeeni Keltainen Pk1000
€651.12 / yksikkö