Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 45-520 -kaapelisuoja Dual Crimp Bnc / tnc | AE4LNJ 5LJ22

IDEAL 45-520 Kaapelinpoistaja Dual Crimp Bnc/tnc

Varastossa
Tuote: AE4LNJ Malli: 45-520Ristiviite: 5LJ22
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
€53.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiRG58, RG59, RG62 ja RG6
Koko1 / 4 "
TehtävätNauha / puristus
Kahva materiaaliMuovi
EristettyEi
Kokonaispituus5"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiKokoTehtävätEristettyKokonaispituusHinta
IDEAL 45-025 -kaapelinpoistaja 26-12 Awg 3-1 / 2 In | AC9JYE 3GXX1 45-025Kiinteä ja hukka26-12 AWGNauha / leikkaus / silmukkaKyllä3.5 "€12.85
IDEAL 45-163 -kaapelinpoistaja 1/8 - 7/32 tuumaa | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8 "- 7/32"Vain nauhatEi6"€54.77
IDEAL 45-165 -kaapelisuoja 3/16 - 5/16 tuumaa | AE4LNG 5LJ07 45-165RG59, UTP3/16 - 5/16 "Vain nauhatEi6"€50.06
IDEAL 45-777 -kaapelisuoja 16-8 Awg 8-1 / 4 In | AE4LNK 5LJ23 45-777Kiinteä ja hukka8-16 AWGNauha / leikkaus / puristusKyllä8.25 "€49.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 45-520 Kaapelinpoistaja Dual Crimp Bnc/tnc
€53.25 / yksikkö