QORPAK PLC-05774 Pullo 32 unssia - Pakkaus 128 | AD4NCE 41U401

QORPAK PLC-05774 Pullo 32 unssia - 128 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NCE Malli: PLC-05774Ristiviite: 41U401

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPVC
Koko32 oz.
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija81mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus220mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko28 - 410 mm
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)55.19
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-05771 Pullo 4 unssia - Pakkaus 559 | AD4NCB 41U397 PLC-057714 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto41mm120mm20 - 410 mm€958.56
QORPAK PLC-05773 Pullo 16 unssia - Pakkaus 243 | AD4NCD 41U399 PLC-0577316 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto63mm194mm28 - 410 mm€636.31
QORPAK PLA-05756 Pullo 4 unssia 20-410 - Pakkaus 559 | AD4PJT 41W351 PLA-057564 oz.Ei sisälly41mm120mm20 - 410 mm€742.34
QORPAK PLA-05758 Pullo 16 unssia 28-410 - Pakkaus 243 | AD4PJV 41W353 PLA-0575816 oz.Ei sisälly63mm194mm28 - 410 mm€625.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-05774 Pullo 32 unssia - 128 kpl pakkaus
€379.82 / yksikkö