QORPAK PLC-03503 kannu 64 unssia 40 kpl AD4NJA 41U621

QORPAK PLC-03503 Kannu 64 unssia 40 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NJA Malli: PLC-03503Ristiviite: 41U621

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu
autoklavoitavaEi
Koko64 oz.
Sulkemiskoko38-400
VäriLuonnollinen
MateriaaliHDPE
TyyppiKapea suu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin suljinkokokorinvärisetKokoTyyppiSulkumateriaaliVäriKorkeuseräHinta
QORPAK GLC-08818 Lasikannu 128 unssia kirkas 4-pakkaus | AC8AYE 39H576 GLC-08818--128 oz.Kannu-Poista valinta11.437Kannu€209.08
QORPAK PLC-03648 kannu 128 unssia 4 kpl AD4NBD 41U375 PLC-03648--128 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€37.35
QORPAK PLC-03504 Kannu 64 Unssi - Pakkaus 6 | AD4NJB 41U622 PLC-03504--64 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€56.95
QORPAK PLC-03517 kannu 128 unssia - pakkaus 60 | AD4NJC 41U623 PLC-03517--128 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€410.98
QORPAK PLC-03518 kannu 128 unssia 4 kpl AD4NJD 41U624 PLC-03518--128 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€35.81
QORPAK GLA-00837 kannu 64 unssia 38-400 - 6 kpl pakkaus | AD4NRG 41V953 GLA-00837--64 oz.Kapea suu-Poista valinta-Kannu€68.21
QORPAK GLA-00907 kannu 84 unssia 38-430 - 6 kpl pakkaus | AD4NRX 41V967 GLA-00907--84 oz.Kapea suu-Keltainen-Kannu€71.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03503 Kannu 64 unssia 40 kappaleen pakkaus
€194.41 / yksikkö