QORPAK PLC-03425 pullon läppäkannen jakelu 480 Ml - 24 kpl: n pakkaus | AD2WHX 3VEX3

QORPAK PLC-03425 Pullo, Flip-top -annostelu 480 ml - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WHX Malli: PLC-03425Ristiviite: 3VEX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko480 ml / 16 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija62mm
Suorittaa loppuun24-410
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus199mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4355
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuHinta
QORPAK PLC-03410 Flip-top pullon annostelu 240 Ml - 48 kpl: n pakkaus | AD2WHW 3VEW9 PLC-03410240 ml / 8 oz.51mm117mmLeveä€110.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03425 Pullo, Flip-top -annostelu 480 ml - 24 kpl pakkaus
€72.19 / yksikkö