QORPAK PLC-03410 Flip-top pullon annostelu 240 Ml - 48 kpl: n pakkaus | AD2WHW 3VEW9

QORPAK PLC-03410 Pullo, Flip-top annostelu 240 ml - 48 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WHW Malli: PLC-03410Ristiviite: 3VEW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko240 ml / 8 oz.
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija51mm
Suorittaa loppuun24-410
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus117mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9395
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeussuuHinta
QORPAK PLC-03425 pullon läppäkannen jakelu 480 Ml - 24 kpl: n pakkaus | AD2WHX 3VEX3 PLC-03425480 ml / 16 oz.62mm199mmKapea€72.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03410 Pullo, Flip-top annostelu 240 ml - 48 kpl pakkaus
€110.42 / yksikkö