QORPAK PLA-09469 pullo 32 unssia - pakkaus 84 | AD4MZG 41U329

QORPAK PLA-09469 Pullo 32 unssia - 84 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4MZG Malli: PLA-09469Ristiviite: 41U329

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko32 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija94mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus164mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
MuotoSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)51.82
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)57.79
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusHinta
QORPAK PLA-03216 pullo 16 unssia - pakkaus 144 | AD4MZB 41U322 PLA-0321616 oz.Ei sisälly93mm95mm€444.81
QORPAK PLC-03420 Pullo 16 unssia - 144 kpl pakkaus AD4MZK 41U332 PLC-0342016 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto93mm95mm€802.73
QORPAK PLC -03530 Pullo 32 unssia - pakkaus 84 | AD4MZV 41U344 PLC-0353032 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto94mm164mm€587.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-09469 Pullo 32 unssia - 84 kpl pakkaus
€376.75 / yksikkö