QORPAK PLA-06816 Kannu 8 Unssia 38-400-Pakkaus 500 | AD4PKK 41W369

QORPAK PLA-06816 kannu 8 unssia 38-400 - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PKK Malli: PLA-06816Ristiviite: 41W369

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu
Koko8 oz.
VäriLuonnollinen
TyyppiKapea suu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8075
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin suljinkokokorinvärisetKokoTyyppiSulkumateriaaliVäriKorkeuseräHinta
QORPAK GLC-08818 Lasikannu 128 unssia kirkas 4-pakkaus | AC8AYE 39H576 GLC-08818--128 oz.Kannu-Poista valinta11.437Kannu€209.08
QORPAK PLC-03648 kannu 128 unssia 4 kpl AD4NBD 41U375 PLC-03648--128 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€37.35
QORPAK PLC-03503 kannu 64 unssia 40 kpl AD4NJA 41U621 PLC-03503--64 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€194.41
QORPAK PLC-03504 Kannu 64 Unssi - Pakkaus 6 | AD4NJB 41U622 PLC-03504--64 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€56.95
QORPAK PLC-03517 kannu 128 unssia - pakkaus 60 | AD4NJC 41U623 PLC-03517--128 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€410.98
QORPAK PLC-03518 kannu 128 unssia 4 kpl AD4NJD 41U624 PLC-03518--128 oz.Kapea suu-Luonnollinen-Kannu€35.81
QORPAK GLA-00837 kannu 64 unssia 38-400 - 6 kpl pakkaus | AD4NRG 41V953 GLA-00837--64 oz.Kapea suu-Poista valinta-Kannu€68.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-06816 kannu 8 unssia 38-400 - 500 kpl pakkaus
€263.63 / yksikkö