QORPAK PLA-03351 Purkki 16 unssia 89-400 kpl 112 | AD4PJG 41W340

QORPAK PLA-03351 Purkki 16 unssia 89-400 Pk 112

Varastossa
Tuote: AD4PJG Malli: PLA-03351Ristiviite: 41W340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko16 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija88mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus96mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3955
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-03693 Purkki 1 unssi - pakkaus 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Luonnollinen1 Oz.polypropeeni38mm41mm43 - 400 mm€166.90
QORPAK PLC-03696 Jar 2 unssin pakkaus 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Luonnollinen2 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto52mm46mm53 - 400 mm€134.23
QORPAK PLC-03697 Jar 2 unssipakkaus 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Luonnollinen2 oz.polypropeeni52mm46mm53 - 400 mm€137.31
QORPAK PLC-03700 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Luonnollinen4 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto56mm70mm58 - 400 mm€118.53
QORPAK PLC-03701 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Luonnollinen4 oz.polypropeeni56mm70mm58 - 400 mm€128.49
QORPAK PLC-03703 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Luonnollinen8 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto88mm64mm89 - 400 mm€219.95
QORPAK PLC-03704 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Luonnollinen8 oz.polypropeeni88mm64mm89 - 400 mm€212.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-03351 Purkki 16 unssia 89-400 Pk 112
€270.41 / yksikkö