Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-09126 Injektiopullo puhdistettu 5 Dram - 144 kpl pakkaus | AD4NLB 41U668

QORPAK GLC-09126 puhdistettu injektiopullo, 5 tynnyriä - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NLB Malli: GLC-09126Ristiviite: 41U668

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo puhdistettu
Koko5 dram
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriPoista valinta
Halkaisija27.25mm
Korkeus57.5mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.72
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusHinta
QORPAK GLC-06001 Injektiopullo puhdistettu 5 Dram - 144 kpl pakkaus AD4NKD 41U647 GLC-06001Keltainen27.75mm57mm€315.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-09126 puhdistettu injektiopullo, 5 tynnyriä - 144 kpl pakkaus
€394.10 / yksikkö