Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-08768 - näytepullo, 0.5 mm, 26 mm, halkaisija Pk 144 | AF7KAY 21RN41

QORPAK GLC-08768 näytepullo, 0.5 säiliö, halkaisija 26 mm, Pk 144

Varastossa
Tuote: AF7KAY Malli: GLC-08768Ristiviite: 21RN41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko0.5 drammaa
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriKeltainen
Halkaisija26mm
Korkeus14.75mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2114
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.78
Laivan leveys (cm)13.81
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulakokoKokoSulkeminenTyyliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusHinta
QORPAK GLC-05184 -näytepullo 10-puolinen 81 mm: n halkaisija Pk 144 | AF7KAC 21RR35 GLC-0518424-40010 drammaa--polypropeeniPoista valinta81mm29.25mm€462.58
QORPAK GLA-07795 Näytepullo 0.33 Dram 22mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAK 21RN01 GLA-0779513-4250.33 drammaa---Poista valinta22mm14.65mm€140.94
QORPAK GLA-07796 Näytepullo 0.5 Dram 26mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAN 21RN05 GLA-0779613-4250.5 drammaa---Poista valinta26mm14.65mm€143.29
QORPAK GLA-07799 Näytepullo 0.5 Dram 26mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAP 21RN11 GLA-0779913-4250.5 drammaa---Keltainen26mm14.75mm€149.72
QORPAK GLA-07798 Näytepullo 0.33 Dram 22mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAR 21RN15 GLA-0779813-4250.33 drammaa---Keltainen22mm14.75mm€155.03
QORPAK GLC-08764 Näytepullo 0.33 Dram 22mm Halkaisija Pk 144 | AF7KAV 21RN31 GLC-0876413-4250.33 drammaa--LämpökovettuvaPoista valinta22mm14.65mm€190.19
QORPAK GLC-08765 - näytepullo, 0.5 mm, 26 mm halkaisija Pk 144 | AF7KAX 21RN36 GLC-0876513-4250.5 drammaa--LämpökovettuvaPoista valinta26mm14.65mm€196.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-08768 näytepullo, 0.5 säiliö, halkaisija 26 mm, Pk 144
€204.41 / yksikkö