Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-07877 injektiopullo 55.45 ml - 72 kpl pakkaus | AD4PFD 41W260

QORPAK GLC-07877 injektiopullo 55.45 ml - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PFD Malli: GLC-07877Ristiviite: 41W260

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko55.45mL
Sulkeva vuoriSellu ja vinyyli
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2238
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
QORPAK 239548 injektiopullo 40cc keltainen - pakkaus 72 | AC8AWZ 39H548 23954840ccPPAmber valkoisella korkilla---€171.70
QORPAK PLC-10046 injektiopullo 11 ml - 500 kpl pakkaus | AD4NCV 41U416 PLC-1004611mL-Luonnollinen---€348.02
QORPAK PLC-10049 -injektiopullo, 25 unssia 400 kpl AD4NCY 41U419 PLC-100492.5 oz.-Luonnollinen---€292.45
QORPAK PLC-10052 injektiopullo 3 unssin pakkaus 400 | AD4NDB 41U422 PLC-100523 oz.-Luonnollinen---€270.46
QORPAK GLC-01002 Vial 6 Dram - 144 kpl pakkaus AD4NJP 41U634 GLC-010026 dramLämpökovettuvaPoista valinta23mm85mm20-400€298.21
QORPAK GLC-01003 Vial 6 Dram - 144 kpl pakkaus AD4NJQ 41U635 GLC-010036 dramfenolisetPoista valinta23mm85mm20-400€277.24
QORPAK GLC-01007 Vial 6 Dram - pakkaus 72 | AD4NJR 41U636 GLC-010076 dramfenolisetPoista valinta27.25mm70mm24-400€166.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-07877 injektiopullo 55.45 ml - 72 kpl pakkaus
€321.76 / yksikkö