Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-07732 injektiopullo puhdistettu 4 Dram - pakkaus 72 | AD4NKT 41U660

QORPAK GLC-07732 puhdistettu injektiopullo, 4 tynnyriä - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NKT Malli: GLC-07732Ristiviite: 41U660

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo puhdistettu
Koko4 dram
Sulkeva vuoriPTFE / silikoni Septa
SulkumateriaaliReikä polypropeenia
VäriPoista valinta
Halkaisija27.25mm
Korkeus57.5mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
QORPAK GLC-00996 Injektiopullo puhdistettu 4 Dram - Pakkaus 144 | AD4NJM 41U632 GLC-00996fenolisetPoista valinta2170mm18-400€286.44
QORPAK GLC-05028 injektiopullo puhdistettu 4 Dram - pakkaus 72 | AD4NKA 41U644 GLC-05028fenolisetPoista valinta27.25mm0.5mm24-400€183.74
QORPAK GLC-06031 Injektiopullo puhdistettu 4 Dram - 144 kpl pakkaus | AD4NKG 41U650 GLC-06031LämpökovettuvaKeltainen21mm70mm18-400€385.44
QORPAK GLC-07748 Injektiopullo puhdistettu 4 Dram - Pakkaus 144 | AD4NKX 41U664 GLC-07748LämpökovettuvaKeltainen21mm70mm18-400€1,049.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-07732 puhdistettu injektiopullo, 4 tynnyriä - 72 kpl pakkaus
€626.95 / yksikkö