Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-04995 -näytepullo 4 Dram 57.5 ​​mm halkaisija Pk 72 | AF7KAL 21RN02

QORPAK GLC-04995 näytepullo, 4 säiliö, halkaisija 57.5 mm, Pk 72

Varastossa
Tuote: AF7KAL Malli: GLC-04995Ristiviite: 21RN02
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
€135.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko4 drammaa
Sulkeva vuoriKumi
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
Halkaisija57.5mm
Korkeus27.25mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
QORPAK GLC-00994 -näytepullo 4 Dram 70 mm halkaisija Pk 144 | AF7KBA 21RN55 GLC-0099470mm21mm18-400€208.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04995 näytepullo, 4 säiliö, halkaisija 57.5 mm, Pk 72
€135.73 / yksikkö