QORPAK GLC-02124 Pullo Turvapinnoitettu 8 Oz Pakkauslasi PK84 | AG9QGF 21RN57

QORPAK GLC-02124 Pullo Turvapinnoitettu 8 Oz Packer Glass PK84

Varastossa
Tuote: AG9QGF Malli: GLC-02124Ristiviite: 21RN57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauspullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliTurvallisuuspinnoitettu lasi
KehotyyppiVärillinen
Koko8.5 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalifenoliset
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko45 - 400 mm
ShapePyöreä
TyyppiNäytteenotto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.651
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Massa / vinyyli
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware Clining Liner Design: tasainen
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 8.5 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusPerusmateriaalikorinvärisetRuuvin suljinkokoShapeRungon materiaaliKokoHinta
QORPAK GLC-02190 Bostonin pyöreä pullo 120cc leveä - 24 kpl pakkaus | AB4UVA 20F877 GLC-02190Pakkauspullo95mmLasiKeltainen38 - 400 mmBostonin kierrosLasityyppi III120mL€91.73
QORPAK GLC-02118 Bostonin pyöreä pullo 250cc leveä - 24 kpl pakkaus | AB4UVB 20F878 GLC-02118Pakkauspullo119mmLasiKeltainen45 - 400 mmBostonin kierrosLasityyppi III250mL€108.99
QORPAK GLC-05972 pullon leveä suu 1 Oz Packer PK24 | AG9QAF 21RL80 GLC-05972Pakkauspullo-LasiKeltainen28 - 400 mmPyöreä-1 Oz.€94.20
QORPAK GLC-02104 Bottle Wide Mouth 2 Oz -pakkaajalasi PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Pakkauspullo-LasiKeltainen33 - 400 mmPyöreä-2 oz.€72.08
QORPAK GLC-05943 pullon leveä 42 oz: n pakkauslasi PK6 | AG9QAU 21RL94 GLC-05943Pakkauspullo-LasiKeltainen70 - 400 mmPyöreä-42 oz.€94.54
QORPAK GLC-05984 pullon leveä suu 1 oz lasipakkaaja PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Pakkauspullo-LasiKeltainen28 - 400 mmPyöreä-1 Oz.€98.54
QORPAK GLC-05971 Bottle Wide Mouth 2 Oz -pakkaajalasi PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Pakkauspullo-LasiKeltainen33 - 400 mmPyöreä-2 oz.€105.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02124 Pullo Turvapinnoitettu 8 Oz Packer Glass PK84
€408.67 / yksikkö