QORPAK GLC-01384 Pullo Leveä 32 Oz Pakkauslasi PK12 | AG9QDR 21RM74

QORPAK GLC-01384 Pullo Leveä 32 Oz Packer Glass PK12

Varastossa
Tuote: AG9QDR Malli: GLC-01384Ristiviite: 21RM74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauspullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
KehotyyppiLäpinäkyvä
Koko32 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalipolypropeeni
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
Syvyys83mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko58 - 400 mm
ShapeRanskan aukio
TyyppiNäytteenotto
Leveys83mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7285
Laivan korkeus (cm)20.47
Laivan pituus (cm)34.62
Laivan leveys (cm)25.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Closure Liner -materiaali: PTFE
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware Clining Liner Design: tasainen
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 32 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetHalkaisijaSuorittaa loppuunValmistumisalueKorkeusHinta
QORPAK GLC-01082 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi kapea 48-pakkaus | AB4UUR 20F869 GLC-01082Pullo-LasiPoista valinta31mm-Ei määritelty79mm€124.91
QORPAK GLC-01099 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUT 20F870 GLC-01099Pullo-LasiPoista valinta39mm-Ei määritelty94mm€60.77
QORPAK GLC-01123 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUU 20F871 GLC-01123Pullo-LasiPoista valinta48mm-Ei määritelty112mm€81.01
QORPAK GLC-01151 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUV 20F872 GLC-01151Pullo-LasiPoista valinta60mm-Ei määritelty137mm€97.02
QORPAK GLC -01185 Bostonin pyöreä pullo 16 unssia kapea - pakkaus 12 | AB4UUW 20F873 GLC-01185Pullo-LasiPoista valinta75mm-Ei määritelty168mm€64.40
QORPAK GLC-01926 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUX 20F874 GLC-01926Pullo-LasiKeltainen48mm-Ei määritelty112mm€66.12
QORPAK GLC-01947 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUY 20F875 GLC-01947Pullo-LasiKeltainen60mm-Ei määritelty138mm€103.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01384 Pullo Leveä 32 Oz Packer Glass PK12
€186.99 / yksikkö