Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-00999 injektiopullon ruuvikorkki 20ml kirkas Pk72 | AC9XPQ 3LEC7

QORPAK GLC-00999 Injektiopullon kierrekorkki 20 ml kirkas Pk72

Varastossa
Tuote: AC9XPQ Malli: GLC-00999Ristiviite: 3LEC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo korkilla
Koko5 rumpua (20 ml)
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriPoista valinta
Halkaisija27.25mm
Korkeus57.5mm
MateriaaliTyypin I lasikivi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7010100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
QORPAK GLC-00980 -ruuvipultti, 3.75 ml, kirkas - 144 kpl pakkaus AC9XPM 3LEC4 GLC-009801 dram15mm45mm13-425€171.48
QORPAK GLC-00984 injektiopullon kierrekorkki 7.5 ml kirkas - 144 kpl pakkaus AC9XPN 3LEC5 GLC-009842 dram17mm60mm15-425€206.73
QORPAK GLC-01008 injektiopullon ruuvikorkki 30ml kirkas - 144 kpl pakkaus AC9XPP 3LEC6 GLC-010088 dram25mm95mm22-400€364.01
QORPAK GLC-01006 injektiopullon ruuvikorkki 22.5 ml kirkas Pk72 | AC9XPR 3LEC8 GLC-010066 dram27.25mm70mm24-400€185.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-00999 Injektiopullon kierrekorkki 20 ml kirkas Pk72
€169.51 / yksikkö