Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-00984 injektiopullon kierrekorkki 7.5 ml kirkas - 144 kpl pakkaus AC9XPN 3LEC5

QORPAK GLC-00984 Injektiopullon kierrekorkki 7.5 ml kirkas - 144 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XPN Malli: GLC-00984Ristiviite: 3LEC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo korkilla
Koko2 dram
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriPoista valinta
Halkaisija17mm
Korkeus60mm
MateriaaliTyypin I lasikivi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7010100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
QORPAK GLC-00980 -ruuvipultti, 3.75 ml, kirkas - 144 kpl pakkaus AC9XPM 3LEC4 GLC-009801 dram15mm45mm13-425€171.48
QORPAK GLC-01008 injektiopullon ruuvikorkki 30ml kirkas - 144 kpl pakkaus AC9XPP 3LEC6 GLC-010088 dram25mm95mm22-400€364.01
QORPAK GLC-00999 injektiopullon ruuvikorkki 20ml kirkas Pk72 | AC9XPQ 3LEC7 GLC-009995 rumpua (20 ml)27.25mm57.5mm24-400€169.51
QORPAK GLC-01006 injektiopullon ruuvikorkki 22.5 ml kirkas Pk72 | AC9XPR 3LEC8 GLC-010066 dram27.25mm70mm24-400€185.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-00984 Injektiopullon kierrekorkki 7.5 ml kirkas - 144 kappaleen pakkaus
€206.73 / yksikkö