Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC -00998 -injektiopullo 14.79 ml - pakkaus 144 | AD4NUK 41W007

QORPAK GLC-00998 injektiopullo 14.79 ml - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NUK Malli: GLC-00998Ristiviite: 41W007

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko14.79mL
Sulkeva vuoriSellu ja vinyyli
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko18-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulakokoHinta
QORPAK GLC-04881 Injektiopullo 14.79 ml - pakkaus 72 | AD4PDD 41W213 GLC-0488124-400€130.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-00998 injektiopullo 14.79 ml - 144 kpl pakkaus
€210.21 / yksikkö