QORPAK GLA-06168 Bottle Safety Coated 4 Oz Boston Round PK128 | AG9QGD 21RN54

QORPAK GLA-06168 Pullon turvapäällysteinen 4 unssia Boston Round PK128

Varastossa
Tuote: AG9QGD Malli: GLA-06168Ristiviite: 21RN54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
autoklavoitavaKyllä
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliTurvallisuuspinnoitettu lasi
KehotyyppiVärillinen
Koko4 oz.
SulkeminenEi
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
ShapeBostonin kierros
TyyppiNäytteenotto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5606
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Vuoraton
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 4 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetHalkaisijaSuorittaa loppuunValmistumisalueKorkeusHinta
QORPAK GLC-01082 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi kapea 48-pakkaus | AB4UUR 20F869 GLC-01082Pullo-LasiPoista valinta31mm-Ei määritelty79mm€124.91
QORPAK GLC-01099 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUT 20F870 GLC-01099Pullo-LasiPoista valinta39mm-Ei määritelty94mm€60.77
QORPAK GLC-01123 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUU 20F871 GLC-01123Pullo-LasiPoista valinta48mm-Ei määritelty112mm€81.01
QORPAK GLC-01151 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUV 20F872 GLC-01151Pullo-LasiPoista valinta60mm-Ei määritelty137mm€97.02
QORPAK GLC -01185 Bostonin pyöreä pullo 16 unssia kapea - pakkaus 12 | AB4UUW 20F873 GLC-01185Pullo-LasiPoista valinta75mm-Ei määritelty168mm€64.40
QORPAK GLC-01926 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUX 20F874 GLC-01926Pullo-LasiKeltainen48mm-Ei määritelty112mm€66.12
QORPAK GLC-01947 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia kapea - pakkaus 24 | AB4UUY 20F875 GLC-01947Pullo-LasiKeltainen60mm-Ei määritelty138mm€103.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-06168 Pullon turvapäällysteinen 4 unssia Boston Round PK128
€279.21 / yksikkö