Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00898 pullo 16 unssia 28-400 - pakkaus 12 | AD4NRV 41V965

QORPAK GLA-00898 Pullo 16 unssia 28-400 - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NRV Malli: GLA-00898Ristiviite: 41V965

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko16 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija75mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus168mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko28 - 400 mm
MuotoBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4785
Laivan korkeus (cm)18.89
Laivan pituus (cm)32.05
Laivan leveys (cm)24.45
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluekorinvärisetKokoKorkeussuuRuuvin suljinkokoMuotoLeveysHinta
QORPAK GLC-01217 Pullon kapea suu 960 Ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Ei määriteltyPoista valinta960 ml / 32 oz.210mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€89.91
QORPAK GLC -02032 Pullo kapea suu 960 ml 32 unssia - 12 kpl: n pakkaus | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Ei määriteltyKeltainen960 ml / 32 oz.217mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€132.93
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - pakkaus 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Ei määriteltyKeltainen500 ml / 16 oz.146mmLeveä53 - 400 mmBostonin kierros-€96.25
QORPAK GLC-02161 pullon leveä suu 950 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Ei määriteltyKeltainen950 ml / 32 oz.178mmLeveä53 - 400 mmPyöreä-€117.25
QORPAK GLA-00806 -pullo 1 unssipakkaus 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Ei määriteltyPoista valinta1 Oz.79mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€91.82
QORPAK GLA-00809 pullo 2 unssia - pakkaus 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Ei määriteltyPoista valinta2 oz.94mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€51.45
QORPAK GLA-00811 pullo 4 unssia - pakkaus 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Ei määriteltyPoista valinta4 oz.112mmKapea22 - 400 mmBostonin kierros-€60.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00898 Pullo 16 unssia 28-400 - 12 kpl pakkaus
€67.48 / yksikkö