Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00791 Injektiopullo 0.5 unssia - pakkaus 72 | AD4NQJ 41V932

QORPAK GLA-00791 injektiopullo 0.5 unssia - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NQJ Malli: GLA-00791Ristiviite: 41V932

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko0.5 oz.
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusKaulakokoHinta
QORPAK 239548 injektiopullo 40cc keltainen - pakkaus 72 | AC8AWZ 39H548 23954840ccPPAmber valkoisella korkilla---€160.68
QORPAK PLC-10046 injektiopullo 11 ml - 500 kpl pakkaus | AD4NCV 41U416 PLC-1004611mL-Luonnollinen---€298.08
QORPAK PLC-10049 -injektiopullo, 25 unssia 400 kpl AD4NCY 41U419 PLC-100492.5 oz.-Luonnollinen---€292.45
QORPAK PLC-10052 injektiopullo 3 unssin pakkaus 400 | AD4NDB 41U422 PLC-100523 oz.-Luonnollinen---€270.46
QORPAK GLC-01002 Vial 6 Dram - 144 kpl pakkaus AD4NJP 41U634 GLC-010026 dramLämpökovettuvaPoista valinta23mm85mm20-400€274.06
QORPAK GLC-01003 Vial 6 Dram - 144 kpl pakkaus AD4NJQ 41U635 GLC-010036 dramfenolisetPoista valinta23mm85mm20-400€254.80
QORPAK GLC-01007 Vial 6 Dram - pakkaus 72 | AD4NJR 41U636 GLC-010076 dramfenolisetPoista valinta27.25mm70mm24-400€144.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00791 injektiopullo 0.5 unssia - 72 kpl pakkaus
€94.62 / yksikkö