QORPAK CAP-00466 Sulkeminen 70-400 Valkoinen-Pakkaus 144 | AD4NFM 41U532

QORPAK CAP-00466 Sulkeminen 70-400 Valkoinen - Pakkaus 144

Varastossa
Tuote: AD4NFM Malli: CAP-00466Ristiviite: 41U532

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliMetalli
VäriValkoinen
Vuorausplastisolilla
MateriaaliMetalli
Kaulakoko70-400
Ruuvin suljinkoko70-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5335
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plastisolivuori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVuorausMateriaaliHinta
QORPAK CAP-00411 Sulkeminen 70-400 valkoinen pakkaus 760 | AD4NFC 41U520 CAP-00411polypropeeniPE Foampolypropeeni€432.92
QORPAK CAP-05100 Sulkija 70-400 Valkoinen - Pakkaus 144 | AD4NFX 41U554 CAP-05100polypropeeniPE Foampolypropeeni€98.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00466 Sulkeminen 70-400 Valkoinen - Pakkaus 144
€279.65 / yksikkö