QORPAK CAP-00459 Sulkeminen 63-400 valkoinen pakkaus 1700 | AD4NFK 41U529

QORPAK CAP-00459 Sulkeminen 63-400 valkoinen pakkaus 1700

Varastossa
Tuote: AD4NFK Malli: CAP-00459Ristiviite: 41U529

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,596.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliMetalli
VäriValkoinen
Vuorausplastisolilla
MateriaaliMetalli
Kaulakoko63-400
Ruuvin suljinkoko63-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.97
Laivan korkeus (cm)39.69
Laivan pituus (cm)48.73
Laivan leveys (cm)38.57
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plastisolivuori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVuorausMateriaaliHinta
QORPAK CAP-00405 suljin 63-400 valkoinen pakkaus 1500 | AD4NFB 41U519 CAP-00405polypropeeniPE Foampolypropeeni€565.57
QORPAK CAP-06631 Sulkija 63-400 Valkoinen - Pakkaus 288 | AD4NGG 41U566 CAP-06631polypropeeniPE Foampolypropeeni€217.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00459 Sulkeminen 63-400 valkoinen pakkaus 1700
€2,596.36 / yksikkö