QORPAK CAP-00190 suljin 28-400 musta - pakkaus 3100 | AD4NEG 41U483

QORPAK CAP-00190 Sulkeminen 28-400 Musta - 3100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NEG Malli: CAP-00190Ristiviite: 41U483

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,494.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalifenoliset
VäriMusta
VuorausPolyCone
Materiaalifenoliset
Kaulakoko28-400
Ruuvin suljinkoko28-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3685
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PolyCone Liner

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QORPAK CAP-00195 suljin 28-400 musta - pakkaus 576 | AD4NEH 41U485 CAP-00195€441.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00190 Sulkeminen 28-400 Musta - 3100 kpl pakkaus
€1,494.32 / yksikkö