QORPAK AKM-3302-0006 steriili polypropeeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl: n pakkaus | AF4GVZ 8WDX7

QORPAK AKM-3302-0006 steriili polypropeeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4GVZ Malli: AKM-3302-0006Ristiviite: 8WDX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulttuuriputki
Koko16mL
VäriPoista valinta
Pituus100ft.
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.17mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.67
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 20 25 pussia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusDia ulkopuolella.Hinta
QORPAK AKM-3302-0004 steriili polypropeeniviljelyputki 12 x 75 mm - 1000 kpl: n pakkaus | AF4BJX 8NM94 AKM-3302-00045mL75mm12 mm€394.48
QORPAK AKM-3302-0005 steriili polypropyleeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl: n pakkaus | AF4XWC 9P099 AKM-3302-00055mL75mm12 mm€240.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK AKM-3302-0006 steriili polypropeeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl pakkaus
€398.41 / yksikkö