Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK AKM-3302-0005 steriili polypropyleeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl: n pakkaus | AF4XWC 9P099

QORPAK AKM-3302-0005 steriili polypropeeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4XWC Malli: AKM-3302-0005Ristiviite: 9P099

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulttuuriputki
Koko5mL
VäriPoista valinta
Pituus75mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.12 mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 20 25 pussia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusDia ulkopuolella.Hinta
QORPAK AKM-3302-0004 steriili polypropeeniviljelyputki 12 x 75 mm - 1000 kpl: n pakkaus | AF4BJX 8NM94 AKM-3302-00045mL75mm12 mm€394.48
QORPAK AKM-3302-0006 steriili polypropeeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl: n pakkaus | AF4GVZ 8WDX7 AKM-3302-000616mL100ft.17mm€398.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK AKM-3302-0005 steriili polypropeeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl pakkaus
€240.55 / yksikkö