QORPAK 235282 näytepullo 10ml 50mm halkaisija Pk 800 | AF7KCP 21RP51

QORPAK 235282 Näytepullo 10 ml, halkaisija 50 mm Pk 800

Varastossa
Tuote: AF7KCP Malli: 235282Ristiviite: 21RP51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€382.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko10mL
VäriPoista valinta
Halkaisija50mm
Korkeus22.75mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK 235281 näytepullo 10ml 50mm halkaisija Pk 800 | AF7KEJ 21RR10 235281Keltainen€436.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 235282 Näytepullo 10 ml, halkaisija 50 mm Pk 800
€382.25 / yksikkö