Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK QSF2424 Asennuskehyksen pinta 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC8DBH 39K930

QMARK QSF2424 asennuskehyksen pinta 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC8DBH Malli: QSF2424Ristiviite: 39K930

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
Pituus24 "
Asennustyyppipinta
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennustyyppiHinta
QMARK QSF2448 Asennuskehyksen pinta 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC8DBF 39K928 QSF244848 "pinta€294.83
QMARK QRF2448 Asennuskehys upotettu 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC8DBG 39K929 QRF244848 "Upotettu€311.60
QMARK QRF2424 Asennuskehys Upotettu 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC8DBJ 39K931 QRF242424 "Upotettu€285.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK QSF2424 asennuskehyksen pinta 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys
€226.52 / yksikkö