ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksiaalipuhallin, räjähdyssuojattu, 25 jalkaa kanava | AD9QHT 4UDK1

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksiaalipuhallin, räjähdyssuojattu, 25 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: AD9QHT Malli: 9514-06Ristiviite: 4UDK1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,626.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty3A
Kanavan halkaisija8"
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Taajuus50 Hz
Korkeus15 "
KoteloTeräs
HP1 / 3 hp
Pituus36 "
Max. Virtaus vapaassa ilmassa890 CFM
Vaihe1
RPM3250 RPM
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyPituusRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen, räjähdyssuojattu, 15 jalkaa kanava | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,189.20
ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 115 V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC€2,484.30
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, halkaisija 8 tuumaa, 220 V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, 8 tuumaa, 15 jalkaa kanava, Kanisteri, 220 V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,284.59
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC aksiaalinen räjähdyssuojattu puhallin, 8 tuumaa, 25 jalkaa kanava, 220 V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€3,661.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC aksiaalipuhallin, räjähdyssuojattu, 25 jalkaa kanava
€3,626.18 / yksikkö