QMARK HT2024SS kaupallinen sähkölämmitin harmaa | AF2ALN 6PPC7

QMARK HT2024SS kaupallinen sähköinen seinälämmitin harmaa

Varastossa
Tuote: AF2ALN Malli: HT2024SSRistiviite: 6PPC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse15-astetta F
Vahvistimet AC1.0 ja 8.3
BtuH853 ja 6826
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä
Säleikön syvyys1"
Säleikön korkeus19-5 / 8 "
Säleikön materiaaliMuovikomposiitti
Säleikön leveys13-3 / 4 "
Lämmittimen tyyppiOhjelmoitava kosketusnäyttö
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus17.625 "
Kotelon leveys12 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu
Vaihe1
Jännite240
Seinän aukon syvyys3-3 / 4 "
Seinän aukon korkeus17-3 / 4 "
Seinän aukon leveys12-1 / 2 "
Watts250 ja 2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5725
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysHinta
QMARK AWH4408FNW Sähköinen seinälämmitin 208v 4k / 2k wattia | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWUpotettu tai pinta19.2/9.613,648/68242084000/2000Pohjoisen valkoinenJauhemaali5.25 "€918.67
QMARK AWH4408F Sähköinen seinälämmitin 208v 4k / 2k wattia | AC8DAF 39K905 AWH4408FUpotettu tai pinta19.2/9.613,648/68242084000/2000PronssiJauhemaali5.25 "€893.58
QMARK AWH4407F Sähköinen seinälämmitin, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FUpotettu tai pinta14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500PronssiJauhemaali5.25 "€893.58
QMARK AWH4404FNW sähköinen seinälämmitin 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWUpotettu tai pinta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Pohjoisen valkoinenJauhemaali5.25 "€889.05
QMARK AWH4404F sähköinen seinälämmitin 208 / 240v | AC8DAJ 39K908 AWH4404FUpotettu tai pinta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500PronssiJauhemaali5.25 "€904.89
QMARK AWH4407FNW Sähköinen seinälämmitin 240 / 277v | AC8DAK 39K909 AWH4407FNWUpotettu tai pinta14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Pohjoisen valkoinenJauhemaali5.25 "€910.91
QMARK HT1502SS Kaupallinen sähkölämmitin kiiltävä | AF2ALP 6PPC8 HT1502SSUpotettu1.6 ja 12.5682 ja 5120120200 ja 1500HarmaaKiiltävä3.75 "€947.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK HT2024SS kaupallinen sähköinen seinälämmitin harmaa
€1,094.18 / yksikkö