QMARK AWH4408F Sähköinen seinälämmitin 208v 4k / 2k wattia | AC8DAF 39K905

QMARK AWH4408F sähköinen seinälämmitin 208v 4k/2k wattia

Varastossa
Tuote: AC8DAF Malli: AWH4408FRistiviite: 39K905

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Vahvistimet AC19.2/9.6
BtuH13,648/6824
VäriPronssi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Säleikön syvyys1-21 / 32 "
Säleikön korkeus19-3 / 16 "
Säleikön materiaaliTeräs
Säleikön leveys15-3 / 4 "
Lämmittimen tyyppiArkkitehtoninen peukalointi
Asunnon syvyys5.25 "
Asunnon korkeus18.25 "
Kotelon leveys14.375 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite208
Seinän aukon syvyys3-7 / 8 "
Seinän aukon korkeus18-1 / 2 "
Seinän aukon leveys14-1 / 2 "
Watts4000/2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVahvistimet ACBtuHJänniteWattsVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysHinta
QMARK AWH4408FNW Sähköinen seinälämmitin 208v 4k / 2k wattia | AC8DAE 39K904 AWH4408FNWUpotettu tai pinta19.2/9.613,648/68242084000/2000Pohjoisen valkoinenJauhemaali5.25 "€879.93
QMARK AWH4407F Sähköinen seinälämmitin, 240 / 277V | AC8DAG 39K906 AWH4407FUpotettu tai pinta14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500PronssiJauhemaali5.25 "€902.61
QMARK AWH4404FNW sähköinen seinälämmitin 208 / 240v | AC8DAH 39K907 AWH4404FNWUpotettu tai pinta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Pohjoisen valkoinenJauhemaali5.25 "€869.09
QMARK AWH4404F sähköinen seinälämmitin 208 / 240v | AC8DAJ 39K908 AWH4404FUpotettu tai pinta16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500PronssiJauhemaali5.25 "€914.03
QMARK AWH4407FNW Sähköinen seinälämmitin 240 / 277v | AC8DAK 39K909 AWH4407FNWUpotettu tai pinta14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Pohjoisen valkoinenJauhemaali5.25 "€870.32
QMARK HT2024SS kaupallinen sähkölämmitin harmaa | AF2ALN 6PPC7 HT2024SSUpotettu1.0 ja 8.3853 ja 6826240250 ja 2000HarmaaKiiltävä3.75 "€1,001.27
QMARK HT1502SS Kaupallinen sähkölämmitin kiiltävä | AF2ALP 6PPC8 HT1502SSUpotettu1.6 ja 12.5682 ja 5120120200 ja 1500HarmaaKiiltävä3.75 "€941.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK AWH4408F sähköinen seinälämmitin 208v 4k/2k wattia
€902.61 / yksikkö