Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK 5814-0003-002 Muuntaja 480/24 volttia | AB3UDW 1VEH1

QMARK 5814-0003-002 Muuntaja 480/24 volttia

Varastossa
Tuote: AB3UDW Malli: 5814-0003-002Ristiviite: 1VEH1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Tyyppi480 V: n ensisijainen, 24 V: n toissijainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
QMARK CDFTR4 -muuntajayksikkö 240v 60 Hz | AC8CZZ 39K898 CDFTR4240€145.54
QMARK CDFTR7 -muuntajan yksikkö 277v 60 Hz | AC8DAC 39K902 CDFTR7277€155.53
QMARK 315-304252-003 Trans | CT8JBZ 38XC31 315-304252-003-€179.47
QMARK 315-304252-002 Trans | CT8JCA 38XC59 315-304252-002-€346.78
QMARK 315-304252-001 Muuntaja | CT8JCB 38XC30 315-304252-001-€240.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 5814-0003-002 Muuntaja 480/24 volttia
€272.71 / yksikkö