Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK 202slb sähköinen litteä lämmitin, säteilevä 120v | AA9JQA 1DKW3

QMARK 202 slb sähköinen litteä lämmitin, säteilevä 120v

Varastossa
Tuote: AA9JQA Malli: 202slbRistiviite: 1DKW3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen litteä lämmitin
Vahvistimet AC1.4
BtuH-lähtö580
VäriValkoinen
Johdon pituus72 "
Syvyys1"
Lämmittimen tyyppiSäteilevä
Korkeus15 "
Hz60
kW0.17
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lämpöasetusten määrä1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetAutomaattinen kaatumisen turvakytkin, virtakytkin, virran merkkivalo
Jännite120
Watts170
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9105
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 202 slb sähköinen litteä lämmitin, säteilevä 120v
€264.89 / yksikkö