Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT BY MARSHALLTOWN SBT49 Tiilikiinnikkeet Jopa 11 Tiilet Musta | AB6XRZ 22P318

QLT BY MARSHALLTOWN SBT49 Tiilipihdit Jopa 11 tiiliä musta

Varastossa
Tuote: AB6XRZ Malli: SBT49Ristiviite: 22P318

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiilihihnat
KokoJopa 11 tiiliä
VäriMusta
rakentaminenNeliöputki, terästä
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN SBT49 Tiilipihdit Jopa 11 tiiliä musta
€41.19 / yksikkö