Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT BY MARSHALLTOWN RRFW94F Betonin kelluva neliö päättyy 9 x 4 x 1/16 tuumaa | AB6XQV 22P288

QLT BY MARSHALLTOWN RRFW94F Betoni Float Square -päät 9 x 4 x 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQV Malli: RRFW94FRistiviite: 22P288

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni kellua
LopputyyppiNeliö
KahvaPuu
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus9"
Pituus9"
MateriaaliKumi
Paksuus1 / 16 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi4417008090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN RRFW94F Betoni Float Square -päät 9 x 4 x 1/16 tuumaa
€16.42 / yksikkö