Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT BY MARSHALLTOWN AH659 Alumiini Hawk 13 x 13 tuuman puukahva | AB6XRT 22P312

QLT BY MARSHALLTOWN AH659 alumiininen Hawk 13 x 13 tuuman puukahva

Varastossa
Tuote: AB6XRT Malli: AH659Ristiviite: 22P312

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiini Hawk
rakentaminenRaskasmittainen kovavalssattu alumiini puukahvalla
Pituus13 "
Palojen lukumäärä2
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyet, tasoitetut ja pyöristetyt reunat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN AH659 alumiininen Hawk 13 x 13 tuuman puukahva
€48.12 / yksikkö