QLT BY MARSHALLTOWN 17-8ASU Painonappikahva 1-3 / 4 x 72 tuuman alumiinisininen | AB6XQW 22P289

QLT BY MARSHALLTOWN 17-8ASU painonapin kahva 1-3/4 x 72 tuumaa alumiinisininen

Tuote: AB6XQW Malli: 17-8ASURistiviite: 22P289
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€59.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikahva
rakentaminenPaksiseinäinen alumiini
Pituus72 "
Koko1-3 / 4 x 72 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jauhemaalattu sininen, lämpökäsitelty, kevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN 17-8ASU painonapin kahva 1-3/4 x 72 tuumaa alumiinisininen
€59.69 / yksikkö