Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 NMR5 urosvarren pää nailon / PTFE Oikea 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915

QA1 NMR5 urostangon pää Nylon/ptfe Oikea 5/16-24

Varastossa
Tuote: AB4UWN Malli: NMR5Ristiviite: 20F915

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon / PTFE-rodun pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A5 / 16-24 "
Ulottuvuus AA0.3125 / 0.3145 "
Mitat E0.875 "
Mitat G1.875 "
Mitat H1.25 "
Ulottuvuus J2.313 "
Mitat N0.437 "
KoteloHiiliteräs
Sisällä Dia.0.3125 / 0.3145 "
Maks. Kulmapoikkeama14 Tutkinnot
KierreOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
TyyppiMies Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 NMR3 urosvarren pää nailon / PTFE oikea käsi # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR313 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Oikea käsi# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€11.03
QA1 NML3 urosvarren pää nailonia / PTFE vasenkätinen # 10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vasen käsi# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€2.94
QA1 NMR4 Urossauvan pää Nylon/ptfe Oikeakätinen 1/4-28 | AB4UWL 20F913 NMR416 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Oikea käsi1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NML4 urosvarren pää nailonia / PTFE vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vasen käsi1 / 4-280.75 "1.562 "1"€11.68
QA1 NML5 urosvarren pää nailonia / PTFE vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vasen käsi5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€11.88
QA1 NMR6 urosvarren pää nailon / PTFE Oikea 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917 NMR612 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Oikea käsi3 / 8-241"1.938 "1.25 "€13.24
QA1 NML6 urosvarren pää nailonia / PTFE vasenkätinen 3 / 8-24 | AB4UWR 20F918 NML612 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Vasen käsi3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 NMR5 urostangon pää Nylon/ptfe Oikea 5/16-24
€11.88 / yksikkö