Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MGML6T-uros Ss / ptfe-vavatangon pää vasen 6 / 6.065mm | AC8EVJ 39N496

QA1 MGML6T uros Ss/ptfe, ratatangon pää, vasen 6/6.065 mm

Varastossa
Tuote: AC8EVJ Malli: MGML6TRistiviite: 39N496

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS / PTFE-rodun pää
pallo440C SS pallomainen
Laakerit440C SS pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM6 x 1.0
Ulottuvuus AA6 / 6.065 mm:
Mitat E19mm
Mitat G36mm
Mitat H22mm
Ulottuvuus J45.5mm
Mitat N9mm
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.6 / 6.065 mm:
Maks. Kulmapoikkeama23 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiMies Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.9
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 MGMR5T uros Ss / ptfe-vetoaisan pää Oikea 5 / 5.065mm | AC8EVF 39N493 MGMR5T22 TutkinnotM5 x 0.85 / 5.065 mm:Oikea käsiM5 x 0.816mm33mm20mm€50.23
QA1 MGML5T-uros Ss / ptfe-vetoaisan pää vasen 5 / 5.065mm | AC8EVG 39N494 MGML5T22 TutkinnotM5 x 0.85 / 5.065 mm:Vasen käsiM5 x 0.816mm33mm20mm€50.23
QA1 MGMR6T uros Ss / PTFE-vivun pää Oikea 6 / 6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6T23 TutkinnotM6 x 1.06 / 6.065 mm:Oikea käsiM6 x 119mm36mm22mm€53.52
QA1 MGMR8T uros Ss / PTFE Raidetangon pää Oikea 8 / 8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8T28 TutkinnotM8 x 1.258 / 8.065 mm:Oikea käsiM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€60.97
QA1 MGML8T-uros Ss / ptfe-vivun pää vasen 8 / 8.065mm | AC8EVL 39N498 MGML8T28 TutkinnotM8 x 1.258 / 8.065 mm:Vasen käsiM8 x 1.2522.25mm42mm25mm€60.97
QA1 MGMR10T Uros Ss/ptfe Race Rod End Oikea 10/10.065mm | AC8EVM 39N499 MGMR10T26 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Oikea käsiM10 x 1.527mm48mm29mm€76.77
QA1 MGML10T-uros Ss / ptfe-vetoaisan pää vasen 10 / 10.065mm | AC8EVN 39N501 MGML10T26 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Vasen käsiM10 x 1.527mm48mm29mm€76.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MGML6T uros Ss/ptfe, ratatangon pää, vasen 6/6.065 mm
€53.52 / yksikkö