Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MCFL8 naarasvarren pää vasen 8 / 8.065mm | AC8ERQ 39N428

QA1 MCFL8 naarastangon pää, vasen 8/8.065 mm

Varastossa
Tuote: AC8ERQ Malli: MCFL8Ristiviite: 39N428

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM8 x 1.25
Ulottuvuus AA8 / 8.065 mm:
Mitat E22.25mm
Mitat G36mm
Mitat H17mm
Ulottuvuus J47.125mm
Mitat N12mm
KoteloVähän hiiltä
Sisällä Dia.8 / 8.065 mm:
Maks. Kulmapoikkeama28 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.2
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 MCFR5 naarasvarren pää Oikea 5 / 5.065mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 TutkinnotM5 x 0.85 / 5.065 mm:Oikea käsiM5 x 0.816mm27mm14mm€14.07
QA1 MCFL5 Naarassauvan pää Vasen 5/5.065mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 TutkinnotM5 x 0.85 / 5.065 mm:Vasen käsiM5 x 0.816mm27mm14mm€15.03
QA1 MCFR6 naarasvarren pää Oikea 6 / 6.065mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 TutkinnotM6 x 1.06 / 6.065 mm:Oikea käsiM6 x 119mm30mm14mm€15.29
QA1 MCFL6 naarasvarren pää vasen 6 / 6.065mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 TutkinnotM6 x 1.06 / 6.065 mm:Vasen käsiM6 x 119mm30mm14mm€14.52
QA1 MCFR8 naarasvarren pää Oikea 8 / 8.065mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 TutkinnotM8 x 1.258 / 8.065 mm:Oikea käsiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€16.88
QA1 MCFR10 naarasvarren pää, oikea 10 / 10.065mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Oikea käsiM10 x 1.527mm43mm21mm€17.99
QA1 MCFL10 naarasvarren pää vasen 10 / 10.065mm | AC8ERT 39N430 MCFL1026 TutkinnotM10 x 1.510 / 10.065 mm:Vasen käsiM10 x 1.527mm43mm21mm€19.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MCFL8 naarastangon pää, vasen 8/8.065 mm
€16.08 / yksikkö