Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 HCOM24T Pallomainen laakerin reiän halkaisija 1.5000 tuumaa | AA8RXR 19RT83

QA1 HCOM24T pallomainen laakerin reiän halkaisija 1.5000 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8RXR Malli: HCOM24TRistiviite: 19RT83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen laakeri
Pallo Dia.2.312 "
Pallomateriaali52100 Kromattu teräs
Pora Dia.1.5 "
Dia ulkopuolella.2.75 "
Staattinen kantavuus203,925 lb
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6098
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8482300040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raceway-materiaali (lämpökäsitelty kromi, teräs, PTFE-vuorattu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
QA1 COM3T-pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.1900 tuumaa | AA8RWV 19RT63 COM3T0.19 "0.562 "4875 lb0.281 "€21.51
QA1 COM4T-pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.2500 tuumaa | AA8RWW 19RT64 COM4T0.25 "0.656 "7425 lb0.343 "€22.17
QA1 COM5T-pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.3125 tuumaa | AA8RWX 19RT65 COM5T0.312 "0.75 "9713 lb0.375 "€20.62
QA1 COM8T pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.5000 tuumaa | AA8RXA 19RT68 COM8T0.5 "1"19,875 lb0.5 "€24.22
QA1 COM9T pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.5625 tuumaa | AA8RXB 19RT69 COM9T0.562 "1.093 "24,945 lb0.562 "€27.41
QA1 COM10T pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.6250 tuumaa | AA8RXC 19RT70 COM10T0.625 "1.187 "31,920 lb0.62 "€26.07
QA1 COM12T pallomaisen laakerin reiän halkaisija 0.7500 tuumaa | AA8RXD 19RT71 COM12T0.75 "1.437 "47,880 lb0.75 "€30.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 HCOM24T pallomainen laakerin reiän halkaisija 1.5000 tuumaa
€154.68 / yksikkö