Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 GFL6T Naaraspään ruostumaton teräs Vasen 3/8-24 | AB4VCJ 20G031

QA1 GFL6T naarastangon pää ruostumatonta terästä Vasen 3/8-24

Varastossa
Tuote: AB4VCJ Malli: GFL6TRistiviite: 20G031

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-rodun pää
pallo440C ruostumaton teräs pallomainen
Laakerit440C ruostumaton teräs pallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A3 / 8-24 "
Ulottuvuus AA0.375 / 0.377 "
Mitat E1"
Mitat G1.625 "
Mitat H0.812 "
Ulottuvuus J2.125 "
Mitat N0.500 "
Kotelo300-sarjan ruostumaton teräs
Sisällä Dia.0.375 / 0.377 "
Maks. Kulmapoikkeama22 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiNainen Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AUlottuvuus AAKierreKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 GFR3T naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikea käsi # 10-32 | AB4VCB 20G024 GFR3T20 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Oikea käsi# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€29.66
QA1 GFL3T naarasvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen # 10-32 | AB4VCC 20G025 GFL3T20 Tutkinnot# 10-32 "0.190 / 0.192 "Vasen käsi# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€33.06
QA1 GFR4T naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikea 1 / 4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4T27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Oikea käsi1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€31.53
QA1 GFL4T naarasvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4VCE 20G027 GFL4T27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Vasen käsi1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€31.53
QA1 GFR5T naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikea 5 / 16-24 | AB4VCF 20G028 GFR5T22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Oikea käsi5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€40.39
QA1 GFL5T naarasvarren pää ruostumatonta terästä vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4VCG 20G029 GFL5T22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vasen käsi5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€40.39
QA1 GFR6T naarasvarren pää ruostumatonta terästä Oikea 3 / 8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6T22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Oikea käsi3 / 8-241"1.625 "0.812 "€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 GFL6T naarastangon pää ruostumatonta terästä Vasen 3/8-24
€48.05 / yksikkö